ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪、ナイロン車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40263632
品番
UTW40B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
39
許容荷重(daN)
30
ねじ径
M8×P1.25
軸長(mm)
15
取付高(mm)
45
材質(車輪)
ナイロン
ストッパー
なし
偏心E(mm)
11
車輪幅W
1
(W
2
)(mm)
39(6)
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪