Jack&Betty(サンエス)
JB55020 男女兼用半袖チェックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
S
5L
S
M
L
LL
XL
4L
色
ネイビー
ネイビー
ブルー
オレンジ
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40263666
品番
JB55020
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
カジュアルな中にも端正さが光るスタイル。
Sは女性用シルエット。
ポケット内側ペン差し付。
形態安定。
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
74
首廻り(cm)
40
バスト(cm)
105
生地
平織りギンガムチェック
色番
3
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。