Jack&Betty(サンエス)
JB55020 男女兼用半袖チェックシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
5L
S
M
L
LL
XL
4L
色
レッド
ネイビー
ブルー
オレンジ
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40263842
品番
JB55020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
カジュアルな中にも端正さが光るスタイル。
Sは女性用シルエット。
ポケット内側ペン差し付。
形態安定。
色
レッド
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
80
首廻り(cm)
42
バスト(cm)
115
生地
平織りギンガムチェック
色番
8
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。