3/22より値下げ!現場を応援

JB55021 男女兼用長袖チェックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40264095 品番 JB55021
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別) 値下げ
4,598

カジュアルな中にも端正さが光るスタイル。
Sは女性用シルエット。
ポケット内側ペン差し付。
形態安定。

ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)82 色(柄)ギンガムチェック 首廻り(cm)43 バスト(cm)120 生地ポリエステル65% 綿35% 色番3
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする