Jack&Betty(サンエス)
Jack&Betty(サンエス)の オフィスウェア
Jack&Betty(サンエス)の トップス オフィスウェア
Jack&Betty(サンエス)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
JB55021 男女兼用長袖チェックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40264113
品番
JB55021
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
カジュアルな中にも端正さが光るスタイル。
Sは女性用シルエット。
ポケット内側ペン差し付。
形態安定。
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
84
色(柄)
ギンガムチェック
首廻り(cm)
45
バスト(cm)
132
生地
ポリエステル65% 綿35%
色番
3
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。