JB55021 JB55021 男女兼用長袖チェックシャツ Jack&Betty(サンエス) 生地ポリエステル65% 綿35% 40264296

JB55021 JB55021 男女兼用長袖チェックシャツ Jack&Betty(サンエス) 40264296 JB55021 JB55021 男女兼用長袖チェックシャツ Jack&Betty(サンエス) 40264296 JB55021 JB55021 男女兼用長袖チェックシャツ Jack&Betty(サンエス) 40264296

JB55021 男女兼用長袖チェックシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オレンジ 色(柄)ギンガムチェック サイズ5L 注文コード40264296 品番JB55021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は色・性別・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルな中にも端正さが光るスタイル。
Sは女性用シルエット。
ポケット内側ペン差し付。
形態安定。

オレンジ サイズ5L 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)58 袖丈(cm)62 着丈(cm)84 色(柄)ギンガムチェック 首廻り(cm)46 バスト(cm)138 生地ポリエステル65% 綿35% 色番30
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする