ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの フード・キャップ クリーンルーム
ゴールドウインの クリーンキャップ
クリーンキャップ IV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40264567
品番
PA1202
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
プリータW素材を使用したキャップ。
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
色
青
サイズ
M
トラスコ品番
816-0539
材質
プリータW(ポリエステル100%)
質量(g)
60
清浄度
クラス100000対応
標準頭囲(cm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応