ブレーキとスロットルを同時にロック! バイスガードUを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。 センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。 バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。 持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
感度がよい。警告音も大きいので安心してその場を離れられます。
出先などでも手軽にバイクの盗難対策が出来て安心です。
電池の減りが早い。3年で故障し廃棄、値段に伴っていない商品。
知人に教えてもらいました。フロントブレーキのロックと音セキュリティを同時に備えてるのがいいですね。
ブレーキレバーをセットする時に少しコツが要りますが(遠すぎるとロックできない)慣れてしまえば何てことはありません。電池を入れ替えるのに、ドライバーがないと交換できないので改良の余地あり少し重いですが、頑丈そうなので仕方ないと思っています。ツーリング先のホテルの駐車場で使いました。夜はLEDが点滅して、いい感じでした。お薦めです。