ガードッグ・バイスガードU

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40266125 品番 BS-003D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ブレーキとスロットルを同時にロック!
バイスガードUを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。
誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。
センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。
バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。
持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。
油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。

使用条件
1.油圧式ブレーキの車両
2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両
レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65〜93mm
3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両
(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
セット内容本体、ディンプルキー2本、電池 オレンジ 質量(g)500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69 使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個) 電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合) 音圧レベル(dB)警報/110(85/m) 動作温度(℃)-10〜50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40266125
2023-07-20
用途:
バイクから離れる時
Rush 様 (サービス業)

感度がよい。警告音も大きいので安心してその場を離れられます。

2人が参考にしています
対象商品:
40266125
2023-01-15
用途:
バイクの盗難防止

出先などでも手軽にバイクの盗難対策が出来て安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
40266125
2021-11-08
用途:
駐車時の防犯
不動産業

電池の減りが早い。3年で故障し廃棄、値段に伴っていない商品。

1人が参考にしています
対象商品:
40266125
2020-03-05
用途:
これは良い!
有限会社佐藤新聞舗 様

知人に教えてもらいました。
フロントブレーキのロックと音セキュリティを同時に備えてるのがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
40266125
2013-09-25
用途:
ツーリング先でのセキュリティーに

ブレーキレバーをセットする時に少しコツが要りますが(遠すぎるとロックできない)慣れてしまえば何てことはありません。
電池を入れ替えるのに、ドライバーがないと交換できないので改良の余地あり
少し重いですが、頑丈そうなので仕方ないと思っています。
ツーリング先のホテルの駐車場で使いました。
夜はLEDが点滅して、いい感じでした。
お薦めです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする