曜日別特売
LEFB32T-500N-S5 L Series(LEFB32T-500N) SMC 40269014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFB32T-500N)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード40269014品番LEFB32T-500N-S5
参考基準価格(税別)¥82,780販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
ストローク(mm)500駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしサイズ(mm)32アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする