FeliCa Lite Sカード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(50枚) 注文コード 40274195 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。
工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。
IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。

用途勤怠管理、入退室管理など 仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz 材質PVC 寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ) 規格ISO/IEC 10373準拠 使用チップFeliCa Lite S RC-S966 コードシステムコード:88B4h

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40274186
2023-12-22
用途:
入居用カードキー
不動産業

新築物件他の電子錠用カードキーを探していました。
お手頃な値段で購入させていただきましたが、問題なく電子錠への登録が出来ました。
初めての購入は10枚(1箱)でしたが、その後も3箱追加購入させていただきました。
大変に満足してます!!(不動産管理会社)

対象商品:
40274186
2020-12-16
用途:
従業員の勤怠管理
医療・福祉・介護関連業

価格的に安いものを探していたので購入出来て良かったです。
機能的にも我が社のICレコーダーで使用できるものでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする