プッシュリベット

(17件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 40274385 品番 0900-005-00021
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可能。
ヤマハタオプΦ6はホンダタイプΦ6として、スズキタイプΦ8はヤマハタイプΦ8としても使用可能。

タイプスズキB 8Φ 適合板厚(mm)4.9〜6.4 寸法A(mm)20 寸法B(mm)7.5/10.3 寸法C(mm)2.5 寸法D(mm)13.5/19.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40274342
2023-07-29
用途:
GSX250R
有限会社佐藤新聞舗 様

ヤマハ用ですが他の車種にもサイズが合えば使えます。
劣化するとすぐに割れるので定期的に交換するのがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
40274351
2019-11-18
用途:
アドレスV125Gの外装に使いました。
サービス業

外装のビビり音も無くなったそうです。
お客様にも喜ばれ、使って良かったです。

対象商品:
40274376
2018-12-02
用途:
フロントバンパー固定用
製造業

当方の車のフロントバンパーに合うものを物色していて、たまたまやっと発見。
つけてみるとピッタリでした。ありがたやありがたや。

対象商品:
40274342
2018-11-06
用途:
バイクのメンテナンス
農・林・水産業

バイクのカバー等取り外し後、緩いリベットができるのは常識。そんなときに、このリベットがあれば安心です。安い部品で安心できました。

対象商品:
40274376
2019-07-22
用途:
スズキのバイクに使用する。

純正品は高価なのでとてもコストパフォーマンスが良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40274351
2018-06-08
用途:
メンテナンス作業
運輸・通信業

これわホームセンターやオートバックスやにりんかんを探しても見つかりませんでしたから、助かりました。

対象商品:
40274376
2018-07-04
用途:
ビッグスクーターのカウル装着時使用
建設業・工事業

普通です。また足りなくなったら、買いたいとは思いました。

対象商品:
40274376
2017-07-15
用途:
バイク用リベットとして使用
港運送株式会社 様 (運輸・通信業)

スズキ2輪バイク用で、サイドカウルのリベットとして利用し耐久性的にも良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする