ニフラッチ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 40274446 品番 0900-005-03010
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

パネル等を取り付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可。

タイプホンダA Φ8 寸法A(mm)9.4 寸法F(mm)10.8 適合板厚(mm)2.5 寸法D(mm)9.8/11 寸法E(mm)6.5 寸法B(mm)7.9/8.7 寸法C(mm)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40274446
2022-06-26
用途:
車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車のアンダーカバーに使用しました。いつの間にか砕けていたので交換用に購入しました。

対象商品:
40274455
2020-05-26
用途:
バイクメンテナンス
建設業・工事業

バイクのメンテナンスのために購入しました
商品は問題ないのですが
個数のわりには価格が高いような気がします

対象商品:
40274446
2019-02-19
用途:
飾り台のフレーム固定
その他業種

40年ほど前のひな飾りや五月人形の飾り台の固定具が経年劣化により壊れはじめたので、その代用品に使用!使い勝手良いです。

2018-04-05
用途:
カウル留め用
建設業・工事業

ホンダのカウルモデルに乗っています。純正品となんら遜色なく、純正品より幾分安価です。
メンテのためにカウルを外すときに経年劣化した古いラッチピンのツメがよく折れますので、なかば消耗品として愛用させてもらっています。送料無料の帳尻合わせにも重宝しています(^^)

対象商品:
40274446
2018-04-05
用途:
カウル留め用
建設業・工事業

ホンダのカウルモデルに乗っています。純正品となんら遜色なく、純正品より幾分安価です。
メンテのためにカウルを外すときに経年劣化した古いラッチピンのツメがよく折れますので、なかば消耗品として愛用させてもらっています。送料無料の帳尻合わせにも重宝しています(^^)

対象商品:
40274455
2013-01-18
用途:
ホンダバイクのカウル留め

純正品と変わらずにモノタロウ様の送料無料で配達して頂けて、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする