スクリベット

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 40274473 品番 0900-005-04040
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

パネル等を取り付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
プラスドライバーで簡単に脱着可能。
再使用可能。

寸法D(mm)11.5/12 タイプカワサキΦ6 適合板厚(mm)3.3〜6.0 寸法A(mm)14 寸法B(mm)5.8/8.0 寸法C(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40274464
2023-12-21
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

中古で購入したスクーターのカウルが、クリップ等で止まっている場所がタイラップで固定してあり、補修用に購入しました。カー用品店でも購入可能ですが、モノタローさんが3個セットで安く必要数だけ購入できるのがありがたいです。キタコの製品でもあり、スズキ用なので問題無く使用できています。

対象商品:
40274473
2022-07-15
用途:
自動車やバイクの補修

プラスティック部品は劣化すると脱落します。補修用として充分です。

対象商品:
40274473
2022-01-22
用途:
バイク整備
有限会社平井電設 様

破損箇所数だけの少量使用なので色々な部品を取りそろえているモノタロウ様にアッパレです。

対象商品:
40274464
2017-09-21
用途:
ヤマハJOGポシェのフロントカウル止め

サイズはピッタリでした。
100個もは必要ないので、少数での購入が可能で助かりました

対象商品:
40274464
2014-12-28
用途:
整備
農・林・水産業

十分な品質だと思う。

対象商品:
40274473
2014-12-28
用途:
整備
農・林・水産業

十分な品質だと思う。

対象商品:
40274464
2014-04-23
用途:
バンパー外した時に

バンパーなど外した時にあると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする