曜日別特売
0900-059-00006 汎用クリップナット K-CON(キタコ) 40274543

 

0900-059-00006 汎用クリップナット K-CON(キタコ) 40274543
0900-059-00006 汎用クリップナット K-CON(キタコ) 40274543
0900-059-00006 汎用クリップナット K-CON(キタコ) 40274543

汎用クリップナット

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプM6用
内容量1セット(2個)注文コード40274543品番0900-059-00006
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。

材質スチールタイプM6用適合板厚(mm)0.8~1.6表面処理クロメートピッチP(mm)1
注意
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57644834
2024-08-05
用途: オートバイの整備に使用

カウリング固定用に購入、手が入りにくい狭い場所にナットを使用して固定していた場所にナットの代替品として使用、すぐに届くのがありがたいです

対象商品 : 40274543
2024-03-01
用途: 車両のメンテナンス

部品番号の判らないクリップについて、
似通った形のものを見当を付けて購入。

対象商品 : 40274543
2022-12-31
用途: 車修理
農・林・水産業

車によく使われているナットなので モノタロウで扱ってもらってるのが有難かったです モノタロウで手に入らなければどこで買えるものかという品ですよね

対象商品 : 40274543
2021-09-11
用途: ルーフラックの保守

TERZOのルーフラックを整備しようと頑張って分解しましたところ、さび付いたねじを回している内に1か所クリップナットが馬鹿になってしまいました。
ちょうど小梨サイズのものを探してこれかなと思って買いましたところ、バッチリ適合しました。

1が参考にしています
対象商品 : 40274543
2021-03-05
用途: ナンバーの取付
ケイレーシング

フロントバンパーにナンバープレートを取付けるために購入。
純正品を紛失していたので取付けに困りましたが、問題なく装着できました。
品質も申し分ない作りです。

1が参考にしています
対象商品 : 57644834
2020-05-28
用途: SR400のヘッドライトの留め金具

中古で買ったSR400のヘッドライトのネジ山が壊れていたので使用しました
金具の厚みがありうまく着くか心配しましたが綺麗にねじ止めできました

1が参考にしています
対象商品 : 40274543
2020-10-21
用途: メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

バイクパーツメーカー品なので耐久性など安心して使用できます

対象商品 : 40274543
2015-09-10
用途: 自家用車泥除け

ホームセンターなどでは無いため購入しました。もう少し安価であるといいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする