0900-060-00005 ビビットボルト(ステンレス) K-CON(キタコ) 40274595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0900-060-00005 ビビットボルト(ステンレス) K-CON(キタコ) 40274595
0900-060-00005 ビビットボルト(ステンレス) K-CON(キタコ) 40274595

ビビットボルト(ステンレス)

(10件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)
ねじ寸法M6×28
M6×28
M6×12
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M6×55
M6×60
M6×65
M6×70
M6×80
M6×100
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
M8×55
M8×60
M8×65
M8×70
M8×80
M8×90
M8×100
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M10×45
M10×50
M10×55
M10×60
M10×65
M10×70
M10×80
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1.0
内容量1セット(2個)注文コード40274595品番0900-060-00005
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。
M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。

ねじ寸法M6×28ねじの呼びM6タイプ全ネジねじピッチ(mm)1.0レンチサイズ(mm)5材質ステンレスねじ長さ(mm)28
注意
※寸法につきましては、JIS規格に基づき記載しています。メーカーや製造ロットの違いにより若干の誤差が生じる場合がありますが、ご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40274622
2025-10-20
用途: サビが出たボルトの交換
飲食業

バイクのクラッチカバーボルトがサビていたので、この商品に交換しました。材質がステンレスなので焼き付き防止のグリスが必要です。見た目が良くなり大変満足です。

対象商品 : 40274561
2021-11-26
用途: バイクのカスタム時
建設業・工事業

ステンレスで作りもは綺麗なのですがもう少しツバ部分が大きいと良いと思います。

対象商品 : 40274796
2020-03-17
用途: バイクのステムとフロントフォークの取り付け
建設業・工事業

ステムとフロントフォークの取り付けボルトはM8×4cmですが1.5cmステムに下駄を履かせるためビビットボルト(ステンレス)のM8×5.5cmを使用しました。ビビッドはキャップと同径の座面をフランジ状に確保しながら、ボルト頭は大胆な肉抜きが施されており、手で持って分かるくらいに軽量化されています。締め付けトルク20N・mの低トルクで問題無く締め付けできましたが、ヘッドが小さいのであまり高トルクをかける気にはなりません。

対象商品 : 40274726
2019-06-29
用途: バイクのタンデムステップ取付用
飲食業

低頭ボルトと迷ったが、こちらを選んだ。頭がテーパーになっていてタンデムステップ取付用に使用したが、さりげなくカッコいいので買って良かった。

対象商品 : 40274622
2018-09-12
用途: 自転車の組み立て
製造業

通常のボルトではなく、目に付く箇所に使用するために雰囲気重視で購入。使った結果はまずまずの及第点。悪くない。品質は問題なし。

対象商品 : 40274762
2018-07-15
用途: マフラーの固定
製造業

バイクのマフラーを固定する為に使用しました。
見た目がいいのしさり気なく良いものを使っている感じです。

対象商品 : 40274552
2017-04-21
用途: バイクの修理。

頭のカタチがカッコイイです。
ちょっとしたドレスアップにいいです。

対象商品 : 40274762
2017-04-04
用途: バイクのエンジン固定

GSX250Sのエンジン固定に使用しました。
見た目も良く錆びの心配もないので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする