ユニティ
ユニティの 照明器具
ユニティの 住宅・店舗照明
ユニティの ダウンライト
リノダウン ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40274886
品番
UDL-1310W-35/34
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
34.4
用途
屋内専用
全光束(Lm)
3550
色温度(K)
3500
色(本体)
白
配光角度(°)
51
埋込穴(Φmm)
150
調光の可否
不可
注意
※別売電源装置必要 T-3003