曜日別特売
LEFB32US3S-400-S5 LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32US3S) SMC 40274912

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32US3S)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ドライバ種類(-) ドライバなしアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40274912品番LEFB32US3S-400-S5
参考基準価格(税別)¥130,790販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)400駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wドライバ種類(-) ドライバなしサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする