ユニティ
ユニティの 照明器具
ユニティの 住宅・店舗照明
ユニティの ダウンライト
リノダウン ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40274956
品番
UDL-1211W-40/34
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
34.4
用途
屋内専用
全光束(Lm)
3470
色温度(K)
4000
色(本体)
白
配光角度(°)
51
埋込穴(Φmm)
125
調光の可否
不可
注意
※別売電源装置必要 T-3003