ナイロンワッシャー

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 40275051 品番 0900-090-09010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

キタコ製ナイロンリベットのスペーサーとしても使用可能です。

寸法C(mm)0.8 寸法A(mm)4.3 寸法B(mm)10 材質ナイロン(乳白) タイプΦ4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40275067
2021-06-01
用途:
バイクの樹脂製パーツの取付に

最近のバイクの外装は樹脂製が多い。これらに対してビスをしっかり締めるとひび割れの原因になることがある。まあ、締め付けトルクを弱めればいいだけの話だが、つい金属と同じ感覚で締めてしまうこともある。そんなとき鉄ワッシャーではなく、ナイロンワッシャーにしておくと、じんわり締まるので、締め付けトルクも慎重になる。小さいパーツなので純正ワッシャーをなくしてしまうこともあるが、この補修パーツで代替をさせておくのが良い。バイクを長持ちさせたいのなら、細かいパーツにも気を使うのが良い。2度目の購入だが、製品に不満はない。

対象商品:
40275067
2021-07-10
用途:
自動車整備
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

金属と金属の間に入れて使用しています。丁度良い厚さで使い勝手には満足しています。

対象商品:
40275067
2020-11-08
用途:
R-Trem(Steinberger)のロックレバーがユルユルになった場合の対策
その他業種

R-Tremのロックレバーはワッシャの擦り減りに伴い動作がユルユルになってしまうので、内径5mmのナイロンワッシャを挟むことで元の適度な抵抗感を戻そう、という意図で購入しました。前回0.5mm厚で試したところ薄すぎで効果を得られなかったため、今回は0.8mm厚で再チャレンジです。
※ちなみにワッシャを挟み込む際は、ワッシャの一部を切って円を開ける状態にして、軸に沿う様に滑り込ませます。

1人が参考にしています
対象商品:
40275051
2017-12-02
用途:
バイク
製造業

アンダーカウルの取り付けに使用しています、良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする