UDL-1309B-40/28 リノダウン ベースダウンライト ユニティ 40275114 UDL-1309B-40/28 リノダウン ベースダウンライト ユニティ 40275114

リノダウン ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40275114 品番 UDL-1309B-40/28
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
消費電力(W)27.4 用途屋内専用 全光束(Lm)2900 色温度(K)4000 色(本体) 配光角度(°)53 埋込穴(Φmm)150 調光の可否不可
注意
※別売電源装置必要 T-3002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする