ユニティ
ユニティの 照明器具
ユニティの 住宅・店舗照明
ユニティの ダウンライト
リノダウン ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
色(本体)
白
色温度(K)
4000
注文コード
40275148
品番
UDL-1209W-40/28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
埋込穴・色・色温度
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
27.4
用途
屋内専用
全光束(Lm)
2850
色温度(K)
4000
色(本体)
白
配光角度(°)
54
埋込穴(Φmm)
125
調光の可否
不可
注意
※別売電源装置必要 T-3002