曜日別特売
0900-092-00004 アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ) 40275261

0900-092-00004 アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ) 40275261
0900-092-00004 アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ) 40275261
0900-092-00004 アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ) 40275261

アルミ製シーリングワッシャー

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)12
内容量1個注文コード40275261品番0900-092-00004
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。

用途ドレンボルト用寸法C(mm)1.5寸法A(mm)12寸法B(mm)20材質アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40275261
2025-06-10
用途: オイル交換

ワッシャーにこの値段は高い気がします。次からは安くたくさん入ったものを選んでもいいかなと思いますが、車種を入力したら、ちゃんと検索してくれるモノタロウさんには助かります。

対象商品 : 40275261
2022-08-29
用途: エンジンオイルの交換
その他業種

使い捨て部品とはいえ、なくてはならないものですので廉価で何よりです。

対象商品 : 40275261
2021-02-15
用途: wr250xのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換に使用しました。純正となんら不満なく使用できました。

対象商品 : 40275261
2020-02-08
用途: ゼファー1100のドレン用
農・林・水産業

バイクを購入した地域に住んでいる時はそのショップで純正品が問題なく購入出来ていましたが、県外に引っ越した所他店で購入したバイクには販売が出来ないとの事でしかも二輪用品店もなく購入に困っていました。
モノタロウで販売されており大変助かりました。
製品もキタコ製ですので安心して購入し安全に使用出来助かりました。

2018-09-05
用途: 原付バイクに
運輸・通信業

原付バイクの必需品として購入、問題なく使えました。

対象商品 : 40275243
2018-05-05
用途: バイク(マジェスティS)のギヤオイルドレンに使用

純正は銅だったみたいですが、本品アルミで全く問題なく使えています。モノタロウで頼むと買いに行く手間が省けて助かります。

対象商品 : 40275234
2023-09-21
用途: カブメンテナンス
農・林・水産業

カムチェーンテンション関連のボルトシーリングに使用。買い置きしていなかった為再使用したらオイル漏れがありました。

対象商品 : 40275261
2019-06-29
用途: オイル交換
その他業種

純正品と比較して何も問題ありません。コスパもよくお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする