UDL-1200W-40 リノダウン ベースダウンライト ユニティ 40275333 UDL-1200W-40 リノダウン ベースダウンライト ユニティ 40275333

リノダウン ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40275333 品番 UDL-1200W-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
消費電力(W)15.7 用途屋内専用 全光束(Lm)1660 色温度(K)4000 色(本体) 配光角度(°)53 埋込穴(Φmm)125 調光の可否不可
注意
※別売電源装置必要 T-3001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする