ユニティ
ユニティの 照明器具
ユニティの 住宅・店舗照明
ユニティの ダウンライト
リノダウン ベースダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
色(本体)
白
色温度(K)
3000
注文コード
40275376
品番
UDL-1100W-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
埋込穴・色・色温度
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
15.7
用途
屋内専用
全光束(Lm)
1530
色温度(K)
3000
色(本体)
白
配光角度(°)
53
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
不可
注意
※別売電源装置必要 T-3001