UDL-1100W-40 リノダウン ベースダウンライト ユニティ 40275394 UDL-1100W-40 リノダウン ベースダウンライト ユニティ 40275394

リノダウン ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40275394 品番 UDL-1100W-40
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
消費電力(W)15.7 用途屋内専用 全光束(Lm)1530 色温度(K)4000 色(本体) 配光角度(°)53 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可
注意
※別売電源装置必要 T-3001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする