曜日別特売
0900-969-00110 有機モリブデングリス K-CON(キタコ) 40275663

有機モリブデングリス

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本(5g)注文コード40275663品番0900-969-00110
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

モリブデン系グリス
耐熱性・耐荷重性に優れたグリス

用途変速用プーリーローラー、ベアリング等成分鉱油・有機モリブデン・リチウムコンプレックス温度範囲(℃)-20~180液色危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40275663
2019-04-23
用途: スクーターのウェイトローラー
その他業種

量的に十分です。一回では使いきれません。他社のにしようかと思いましたが、これにして正解でした。

対象商品 : 40275663
2019-12-31
用途: メンテナンスに使用
建設業・工事業

量が少ないです。すぐになくなります。もっと大きなものにすればよかった。

対象商品 : 40275663
2018-10-28
用途: 摺動部の焼付き防止
運輸・通信業

ハブリングに塗布、万能グリスでも良いのですが安心を買ったと思っています。

対象商品 : 40275663
2016-07-14
用途: バイクのメンテナンス
不動産業

安心のキタコ少量タイプで使い切り。
間違いありません。

対象商品 : 40275663
2015-12-15
用途: ウエイトローラー周辺

まだ出番はないですが現状塗布面の洗浄が必要か付け足し塗布で問題無いのかが、不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする