曜日別特売
0900-995-70000 ステンレスベータピンSET K-CON(キタコ) 40275952

0900-995-70000 ステンレスベータピンSET K-CON(キタコ) 40275952
0900-995-70000 ステンレスベータピンSET K-CON(キタコ) 40275952
0900-995-70000 ステンレスベータピンSET K-CON(キタコ) 40275952

ステンレスベータピンSET

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(21個)注文コード40275952品番0900-995-70000
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

便利なベータピンのセット

セット内容5mm×3、6mm×3、8mm×3、10mm×3、12mm×3、14mm×3、16mm×3寸法(A×B)(mm)(5mm用)1.5×1、(6mm用)1.7×1.2、(8mm用)2.4×1.7、(10mm用)3.3×1.8、(12mm用)4.2×1.8、(14mm用)5.5×2、(16mm用)6.1×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40275952
2021-04-16
用途: 小サイズ

小から大までかと入手したが、小小から中サイズは農機には合わなかった

対象商品 : 40275952
2020-11-07
用途: オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目にも、ステンレスはいつまでもきれいで良いですね。取り付けもシャフト側面にカチッとはまり安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 40275952
2015-11-09
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

割りピンと違い、ベータピンは繰り返し使える分、様々なサイズが入ったこの商品の有用性は高いです。リピートしたいと思います。

対象商品 : 40275952
2015-05-07
用途: 重機
農・林・水産業

色々な種類があってとてもいい

対象商品 : 40275952
2014-06-24
用途: 抜け防止

普通につかえます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする