ステンレスホースクリップSET

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード40275977 品番0900-995-60000
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

便利なホースクリップのセット

セット内容(A)5.5mm/6mm/7mm/8mm/11mm 各2個

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40275977
2023-08-10
用途:
エンジンポンプの修理時
高橋農園 様 (農・林・水産業)

エンジンポンプの燃料ホースを交換するため、ホースとあわせて購入し、使用しました。

対象商品:
40275977
2023-01-12
用途:
バイクのメンテナンス時
農・林・水産業

どのサイズが分からなかったので、セットを購入しました。もちろん目的以外のサイズは余りますが、また何かで必要かもと思い在庫として置いてます。

対象商品:
40275977
2021-11-20
用途:
バイクのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

中々私の近くでは売ってなく助かりますありしかもステンレスなのでいい。色々なサイズが入っておりまたよい。

2021-11-11
用途:
バイク、農機具の、整備
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズがいろいろと、入っているので使いやすい。
いざバラすとクリップがダメとなる事が多々あるので、サイズが色々で重宝します。

対象商品:
40275977
2021-09-03
用途:
バイクメンテ

ホース類を外すと、ついつい失くしてしまう
グリップがセットになっています。
ステンレスなので錆びにくいのも良いですね。

対象商品:
40275977
2021-06-21
用途:
バイクの古いホース交換に伴いこのクリップを使用します
Jデザイン 様 (建設業・工事業)

現状で大体OKですがクリップの材料を太くして頂ければ尚宜しいかと思います。

対象商品:
40275977
2022-03-07
用途:
交換時
北口自動車 様

いざという時の在庫として、使用します。ステンレスタイプので大丈夫と思います。

対象商品:
40275977
2020-07-29
用途:
呼吸器チューブに
不動産業

在宅酸素のチューブに継ぎ目に外れ防止に購入利用。年寄りは自分で踏んずけて外れても気が付かないので非常に良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする