ニュータイプリリーフバルブ

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40276013 品番 NO210RV 1/4
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。
シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。
RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。

接続口径R1/4 寸法(mm)50.5×19 サイズR1/4 質量(g)60 設定圧力(MPa)0.4 用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質真鍮、バイトン他 使用温度(℃)-20〜80 使用流体圧縮空気

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40168414
2024-02-15
用途:
エアーコンプレッサー用
サービス業

以前の部品が壊れてしまってメーカーでも取り寄せだったので早く届いて助かりました。

対象商品:
40168414
2023-03-18
用途:
自動車関連

コンプレッサーの圧力弁よりエアーが漏れてましたので交換しました、特に問題なく
エアー漏れなく使用してます、商品そのものも丈夫そうで耐久性あるのではと
期待してます。

1人が参考にしています
対象商品:
40168414
2023-04-27
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この商品はとてもコンパクトでいろいろな箇所に取り付けることが出来る為鍛編助かります。

対象商品:
40168414
2022-11-08
用途:
コンプレッサーの修理
建設業・工事業

元々ついてた物とは形状が違いますが安全弁としての機能に問題ないようです。

対象商品:
40168414
2022-05-27
用途:
ベビコンの交換修理
教育・研究機関

元から付いていたバルブが不調だったので交換しました。サイズ的に見た目がかなり違うので心配でしたが、問題なく取り付けもでき、動作も正常です。自分で修理できて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40276031
2021-09-22
用途:
コンプレッサーの安全弁として

コンプレッサーの安全弁が壊れたので、購入
口径を間違ったので、ブッシングを使用、特に問題はありません

対象商品:
40276031
2020-02-07
用途:
コンプレッサーの補修
農・林・水産業

作動圧力を自由に調節できるので便利です。作りもしっかりしています。

2人が参考にしています
対象商品:
40168414
2020-01-13
用途:
壊れたコンプレッサーの改修用に

壊れたコンプレッサーの改修用にこちらの商品を購入しました。
点検用のリングがあれば言うこと無しですが、満足しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする