曜日別特売
P-291 耐熱シルバー FALCON 40276074

耐熱シルバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード40276074品番P-291
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マフラー等の再塗装にご使用ください。
耐熱性に優れ、600度の高温に耐えます。
金属の腐蝕を抑制する防錆効果に優れ、速乾性です。

シルバー耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40276074
2020-09-08
用途: 車検時
サービス業

車検時マフラーのサビに使用熱い時使用したためまあまあ、2度塗りもいいかも?

対象商品 : 40276074
2019-10-28
用途: 自動車のマフラーの塗装
クールシャワー自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の錆が発生したマフラーに 使用してます!
色も綺麗なシルバーで すごく気に入ってます。

対象商品 : 40276074
2019-05-18
用途: 車のマフラー錆防止に使用

思いのほかキレイに塗装できました。さっそく装着し、今後の経過を見ていきます。また購入予定です!

対象商品 : 40276074
2015-11-09
用途: 漁船の消音機の塗装
喜多水産

手軽で使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする