リサイクルインク エプソン対応 IC46互換

(10件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40276564 品番 ECI-E46C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

EPSON(エプソン)用 IC46シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合
PX-101/201/401A/402A/501A/502A/601F/602F/A620/A640/A720/A740/FA700/V780(PX-101/PX-V780は黒インクが2個必要)
2016/03/10よりPX-402A/502A/602Fのみ残量完全表示対応)
シアン 適合機種メーカーEPSON メーカー純正品番ICC46 インク顔料 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 種別リサイクル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※非純正品の注意が表示されることがございます。手順に沿って操作いただくことで問題なくご使用いただけます。
※操作手順に関しましては、エコリカHPをご覧ください。
※一部の機種を除いて、本製品はインク残量が表示されません。問題なくご使用いただけますが、予めご了承ください。
※PX-101/PX-V780は、ICBK46互換インクを2個使用します。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40276555
2021-12-12
用途:
交換用予備として
杉山農園 様 (農・林・水産業)

量販店で在庫切れなんかがあり
もしかして、モノタロウで扱っているかもと思い探したところあったため購入しました
少し古めのプリンター用でしたがあって助かりました

対象商品:
40276591
2018-06-12
用途:
プリント
運輸・通信業

残量表示機能無くなってます、使うとエプソンの保証対象外になるので、買う方注意同じ製品で、少し前は、残量チップ対応でしたが、46が合うインクは一種類のみに、変更されてます、買わない方が良い

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
40276555
2016-01-16
用途:
プリンターでの印刷

安価で満足です。

対象商品:
40276555
2014-09-10
用途:
ラベル等の印刷

何度もリピーターしています。手元のプリンターをとてもよく使用しており、すぐにインクが切れるので助かります。また、買いたいです。

対象商品:
40276555
2019-12-28
用途:
消耗品
医療・福祉・介護関連業

いちばん仕様頻度があるブラックをまとめて購入したが、インクが漏れていた

対象商品:
40276591
2015-10-14
用途:
通常のパンフや名刺印刷などに使用
カントリーキッチン 様 (飲食業)

耐水顔料インクののPXシリーズ用のリサイクルトナーでも水性もあるので購入には気をつけなければなりませんが、こちらは顔料でです。
カラー印刷には4色ということで特別色合いにはこだわっておりませんので、純正との違いは判りません。
プリンターには純正インクと判断されますが、一度すべてのインクが純正インク外になったことがありました。一度外し入れ直したら問題なく純正インクと判断され使用可能になりました。
インクの詰まりも、顔料なので水性より詰まり易いのですが、純正と変わらないぐらいは症状が出ると思います。
純正以上に無ければすごいのですが・・・・・

対象商品:
40276591
2015-04-11
用途:
パソコンから見積書等のプリントアウト
K steel 様

価格もそこそこ手頃ですが、もう少し長持ちするとありがたいです。

対象商品:
40276591
2018-06-11
用途:
プリント
運輸・通信業

届いた4本パックは、残量表示出来ない品物でした、エコリカ今まで買っていたのですが初めてでした、残量表示出来ないため、プリントがわが純正再利用品なのに、保証対象外になると警告がでてインクは使えますが、プリンター本体が保証が無くなるリスクは残念です

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする