リサイクルインク エプソン対応 IC59互換

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40276634 品番 ECI-E59Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

EPSON(エプソン)用 IC59シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

イエロー 適合機種メーカーEPSON メーカー純正品番ICY59 インク顔料 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 適合PX-1001/1004 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※非純正品の注意が表示されることがございます。手順に沿って操作いただくことで問題なくご使用いただけます。
※操作手順に関しましては、エコリカHPをご覧ください。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40276625
2020-02-22
用途:
印刷
卸売・小売業

エコリカさんの商品を愛用しております。消耗品なので正規品よりお得感があります。使用済みのカートリッジも回収BOXに入れてリサイクルしてます。

対象商品:
40276607
2020-02-22
用途:
プリント
やまぐち屋 様 (飲食業)

リサイクル品のインクでも特に問題はありませんでした。

対象商品:
40276607
2018-03-20
用途:
印刷
建設業・工事業

何度も購入しています。純正品と遜色ありませんが、今回なぜか
新しいカートリッジを入れたら、すぐにインクカートリッジを交換になりました。ICチッフの異常かな?
まあ、そういうことも、ありうるかな。
全体として満足しています。

対象商品:
40276634
2017-09-26
用途:
書類作成
建設業・工事業

常にリピーターとして買い続けています。事務処理のコスト削減に役立っています。使用によるトラブルなどは出ていません。

対象商品:
40276607
2017-12-20
用途:
文書印刷

純正品同様に使用していますが、誤作動もなく順調です。

対象商品:
40276616
2017-08-15
用途:
印刷
建設業・工事業

カラーも含めこのインクカートリッジを専用に使用しています。印刷状態、コスト共に満足です。

対象商品:
40276607
2017-04-14
用途:
印刷
建設業・工事業

今までは、エプソンのメーカー品を使用していましたが、問題なく使用できてます。コスト的に助かってます。

対象商品:
40276607
2018-02-26
用途:
印刷時
個人のお客様

リサイクルインクを初めて使用しましたが、資料の印刷時どうしても印刷されない部分が有りました。最初の方だからだと思うんですが、出し直しを何度もするのは勿体なかったです。(純正の時は交換時一度もそういう事は無かったです。)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする