リサイクルインク エプソン対応 IC62互換

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40276677 品番 ECI-E62M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

EPSON(エプソン)用 IC62シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

マゼンタ 適合機種メーカーEPSON メーカー純正品番ICM62 インク顔料 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 適合PX-203/204/205/403A/404A/434A/503A/504A/603F/605F/675F RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44352646
2024-05-05
用途:
年代物のプリンター用
卸売・小売業

かなり前のプリンターですが十分に稼働するので、汎用のインクを使用しています。
問題なく使っています。

対象商品:
40276652
2023-10-25
用途:
エプソンプリンターに使用
ひろし 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リサイクル品なので心配でしたが、今のところ問題はありません。インクを100%使えるのかは不明です。

対象商品:
44352646
2018-01-04
用途:
エプソンプリンターのインクカートリッジ交換
製造業

4色セットの内、今はシエンカートリッジだけ交換、直後の認識や電源投入毎の認識も良好で使えてます。

対象商品:
40276661
2017-08-12
用途:
プリント

質の良し悪しを測る術がないけど、いまのところ問題はない。普通に使えてる。

対象商品:
40276652
2016-06-20
用途:
PX−404Aのインク交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安いし、速いし、大助かりです!

対象商品:
44352646
2021-11-19
用途:
まだ使用していない。
自動車・二輪車・自転車関連業

以前、他社のを使用したが
センサー作動せず使用不能に。
今回、この商品を試すつもりで購入。

対象商品:
44352646
2016-06-20
用途:
PX−404Aのインク交換
自動車・二輪車・自転車関連業

インク交換の予備としてストックしてます。

対象商品:
40276652
2015-07-23
用途:
印刷を毎日使用します。

純正より価格が安いので試しに購入しました。印刷も問題無く使用出来ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする