Canon(キヤノン)用 BC-70/71/90/91シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。 インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
純正と変わらず、取り替えもスムーズで、価格も手ごろでとてもまんぞくしています。
エコリカの商品で、環境に配慮されていることから、使用しています。
リサイクルインクなのに普通に使えて格安で大変助かっております。
プリンターを更新しないで、きれいに印刷できたのでラッキー。
年賀状作成のため購入しました.発注から納入までが早く助かりました
使用感はメーカー対応と変らずOK!やっと探しました。もう古いから買い換えないといけないかなーとあきらめていました。あまり使用していない複合機なので時期的に急に使用するようになりホント助かりました。(^^)/
純正と比べ、かなり安い。今のところ問題なく使えています。
純正品のようにインク残量等が表示出来るようにして欲しい。