リサイクルインク キヤノン対応 BC-310/311互換

(79件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40276905 品番 ECI-C310B-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Canon(キヤノン)用 BC-310/311シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。
インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。

不適合
(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません。)
PIXUS MX350/PIXUS MX420
適合機種PIXUS iP2700/PIXUS MP270/PIXUS MP280/PIXUS MP480/PIXUS MP490/PIXUS MP493※不適合機種(FAX機能付きプリンタ―ではご使用いただけません):PIXUS MX350/PIXUS MX420 ブラック 適合機種メーカーCanon メーカー純正品番BC-310 エコマーク認定認定 インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 005
注意
※本製品はインク残量非対応となります。インク残量表示無効操作を行うことで問題なくご使用いただけます。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:609

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
パソコン接続
有限会社中村隆彦ダンススタジオ 様 (サービス業)

リーズナブルな値段なので、気軽に購入し便利に使用しております。

対象商品:
40276905
2024-08-07
用途:
古い型のプリンター
サービス業

インク残量表示機能は使えませんが、古い型のプリンターですので安く使えて十分です。リピート注文です。

対象商品:
40276914
2024-04-26
用途:
コンピュータ作業

非常に持ちが良い、多分インクを充分に補填していると思います。メーカーと
モノタロウ様の信頼で安心です。

対象商品:
40276905
2023-12-29
用途:
事務処理
宮田内装 様 (建設業・工事業)

値段が安くて有難いです。性能は何時もどうり大丈夫です

対象商品:
40276905
2022-04-11
用途:
見積り請求書の印刷
建設業・工事業

綺麗に印刷できました 価格が安いので注文しました 十分使えるので
また注文したいと思います。

対象商品:
40276905
2021-10-12
用途:
通常の事務作業
その他業種

コストパフォーマンスが良い。
印字もたいへんきれいです。

対象商品:
40276905
2020-08-14
用途:
伝票作成

ほぼモノクロ印刷しかしないので、310黒はインク残量表示がなくても、印字が薄くなってくるので換え時がわかります。311カラーはそれができないので純正品を使っています。

対象商品:
40276905
2020-08-29
用途:
事務

他店より安価でよい。
使用頻度が高いので2個パックがあると嬉しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする