Canon(キヤノン)用 BC-310/311シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。 インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
リーズナブルな値段なので、気軽に購入し便利に使用しております。
インク残量表示機能は使えませんが、古い型のプリンターですので安く使えて十分です。リピート注文です。
非常に持ちが良い、多分インクを充分に補填していると思います。メーカーとモノタロウ様の信頼で安心です。
値段が安くて有難いです。性能は何時もどうり大丈夫です
綺麗に印刷できました 価格が安いので注文しました 十分使えるのでまた注文したいと思います。
コストパフォーマンスが良い。印字もたいへんきれいです。
ほぼモノクロ印刷しかしないので、310黒はインク残量表示がなくても、印字が薄くなってくるので換え時がわかります。311カラーはそれができないので純正品を使っています。
他店より安価でよい。使用頻度が高いので2個パックがあると嬉しい。