ECI-BR11B2P リサイクルインク ブラザー対応 LC11互換 エコリカ 40277072

ECI-BR11B2P リサイクルインク ブラザー対応 LC11互換 エコリカ 40277072
ECI-BR11B2P リサイクルインク ブラザー対応 LC11互換 エコリカ 40277072
ECI-BR11B2P リサイクルインク ブラザー対応 LC11互換 エコリカ 40277072
ECI-BR11B2P リサイクルインク ブラザー対応 LC11互換 エコリカ 40277072
ECI-BR11B2P リサイクルインク ブラザー対応 LC11互換 エコリカ 40277072
ECI-BR11B2P リサイクルインク ブラザー対応 LC11互換 エコリカ 40277072
ECI-BR11B2P リサイクルインク ブラザー対応 LC11互換 エコリカ 40277072
ECI-BR11B2P リサイクルインク ブラザー対応 LC11互換 エコリカ 40277072
ECI-BR11B2P リサイクルインク ブラザー対応 LC11互換 エコリカ 40277072
ECI-BR11B2P リサイクルインク ブラザー対応 LC11互換 エコリカ 40277072

リサイクルインク ブラザー対応 LC11互換

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ブラック
インク顔料
顔料
染料
ブラック(顔料) シアン/マゼンタ/イエロー(染料)
内容量1パック(2個)注文コード40277072品番ECI-BR11B2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

brother(ブラザー)用 LC11シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合
DCP-165C/385C/390CN/535CN/595CN/J515N/J715N/MFC-490CN/495CN/670CD/670CDW/675CD
/675CDW/695CDN/695CDWN/735CD/735CDW/930CDN/930CDWN/935CDN/CDWN/5890CN/
6490CN/6890CN/J615N/J850DN/DWN/J800D/DW/J950DN/DWN/J700D/DW/J805D/DW/J855DN/DWN
ブラック適合機種メーカーbrotherメーカー純正品番LC11BK-2PKインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40277063
2022-11-08
用途: 文書作成
白樺工房教育・研究機関

いろいろ、リサイクルインク買っていますがこのインクが
安くて、不具合なく 気に入っております。

対象商品 : 40277072
2023-01-27
用途: 事務用
サービス業

LC11BK-2PKを購入。寒くなるととたんにインクの出が悪くなり印刷物の文字や線画がボケてしまいます。頻繁にヘッドクリーニングでの対応が必要になりました。再購入はありません。

対象商品 : 40277063
2019-07-09
用途: マンションの広報印刷
サンクレイドル高崎ガーデンコート管理組合その他業種

プリンター(Brother MFC-J950DN)で使用していますが、純正品と同じように使用できています。

対象商品 : 40277115
2017-04-13
用途: 事務職
建設業・工事業

商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。

対象商品 : 40277115
2015-07-22
用途: メニューなどの製作 Faxの受信
紅龍飲食業

大変低価格で満足です もっと早くこの商品を見つけたかったです。改善点は、ないと思います。もっと安ければより良いと思います。

対象商品 : 40277115
2015-07-19
用途: コピー、FAX等
建設業・工事業

brother MFC-J805Dを使ってますが、インク残量はダメですね。残念です。

対象商品 : 40277097
2013-11-08
用途: 現場での作業指示書などの印刷に使用します。
ナブテスコ株式会社

純正品と変わりないので、価格が安い分お得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする