brother(ブラザー)用 LC11シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
いろいろ、リサイクルインク買っていますがこのインクが安くて、不具合なく 気に入っております。
LC11BK-2PKを購入。寒くなるととたんにインクの出が悪くなり印刷物の文字や線画がボケてしまいます。頻繁にヘッドクリーニングでの対応が必要になりました。再購入はありません。
プリンター(Brother MFC-J950DN)で使用していますが、純正品と同じように使用できています。
商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。
大変低価格で満足です もっと早くこの商品を見つけたかったです。改善点は、ないと思います。もっと安ければより良いと思います。
brother MFC-J805Dを使ってますが、インク残量はダメですね。残念です。
純正品と変わりないので、価格が安い分お得だと思います。