ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル水に強いタイプ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(3シート) 注文コード 40277255 品番 28983
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
光沢があって鮮やかに印刷できる、水に強いホワイトフィルムのラベルです。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。

ラベル厚(mm)0.1 ホワイト ラベルサイズ(mm)53.3×25.4 面付30面(3列×10段) 仕様耐水、光沢、フィルム 材質ポリエステルフィルム シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●店舗用|ラッピング用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.15 片数90 余白四辺余白付 入数3シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-15
用途:
屋外用ポップ
清水ミシン商会 様

屋外用ポップ作りには良い商品だと思います。
心配なのは、時間と共に色の劣過です。

1人が参考にしています
対象商品:
40277237
2022-07-24
用途:
商品用のラベル
サービス業

PET容器、PE容器との相性も良く、接着性や耐水性も概ね良好でリピートしています

対象商品:
40277237
2024-05-23
用途:
出荷用

商品袋に貼付しています。量が多ければたすかるのですが、5セット、10セットもあれば良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40277264
2021-09-03
用途:
商品ラベルとして使用しています
合同会社カシスジャムの店おおた 様 (農・林・水産業)

海外に、荷物を発送するのに、水等にぬれても大丈夫なようにする為

対象商品:
40277255
2020-06-07
用途:
ネジ等の部品名表示
M Factory 様 (その他業種)

ネジ等の部品を整理し表示するために、使用。
 問題なく使用でき、助かっています。

対象商品:
23235485
2019-04-25
用途:
製品注意書きラベル

製品に取扱説明を表示するのに使用してみました。
この手のラベルを使うのは初めてでしたが、綺麗に作る事が出来ました。
水濡れても殆ど滲まないので驚きました。
あと、気泡無く貼るのが少し難しいです。

対象商品:
32734667
2015-09-22
用途:
イベントでの宣伝用ポスター
その他業種

水に強そうなので、展示用ポスターに使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
40277255
2014-10-16
用途:
商品ラベル

湿気の多い場所での使用を目的として購入しました。
インク乗りもよくて使いやすいと感じました。
できれば、3シートではなく5シートぐらい入っていると助かりますが。
しばらく使用してみようかと考えています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする