JW-622 BT冷感パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ おたふく手袋 40278305

※着用例

JW-622 BT冷感パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ おたふく手袋 40278305 JW-622 BT冷感パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ おたふく手袋 40278305 JW-622 BT冷感パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ おたふく手袋 40278305 JW-622 BT冷感パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ おたふく手袋 40278305 JW-622 BT冷感パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ おたふく手袋 40278305

BT冷感パワーストレッチ 半袖Vネックシャツ

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40278305 品番JW-622
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,240
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!
ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!
身体のラインに合わせて素材が伸縮!
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。
毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。
UVカット機能付き!

ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5 機能冷感 適応身長(cm)165〜175 適応胸囲(cm)88〜96 生地性能着圧、ストレッチ、吸汗速乾、接触冷感、UVカット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40278271
2022-02-20
用途:
仕事着の為
サービス業

コレは、ホントに暖かい!
買って良かったと思います。
駄目になったら、リピートしたい商品です♪

1人が参考にしています
対象商品:
40278262
2020-07-28
用途:
日常用途

蒸し暑い日に一日着用して、特にべた付きも気にならなかったし、快適に過ごせたので良いのではないかと。
ただ、本当に速乾なのかな?という疑問は少し残ります。長袖のボディタフネスも使用していますが、速乾というよりはむしろ保湿することで気化熱で冷感を得ているのではないかという気がします。

対象商品:
40278271
2020-07-07
用途:
普段着の肌着に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

冷感はもとより直ぐに乾くしベタベタしません、しかも消臭つきです、モノタローならとても安くて助かりました。
買わない理由が有りません。

対象商品:
40278271
2020-06-17
用途:
仕事の服の下着として
岡西技工所 様 (製造業)

Vネックで首の締め付けがなく、白はワイシャツの下に着ても目立たないので重宝しています。

対象商品:
40278296
2020-08-31
用途:
外部作業
共栄工務店 様

普通の綿の作業服は、ベタベタになるが発汗性が良い気がする。また、タートルネックは首回りが苦しいがこれはVネックなので違和感が無く良い。

対象商品:
40278271
2019-11-14
用途:
長期出張時に携行し、野外作業時に使用している。
サービス業

汗をかいても速乾性があり、乾燥時に涼しさを感じられる。

1人が参考にしています
2020-08-17
用途:
運送業
運輸・通信業

激しい仕事でもないのに、7月に購入した物がもう破れたので残念です

対象商品:
40278262
2019-05-14
用途:
日中のグランドゴルフ練習で着用
その他業種

体にフィットしていて動きやすいのと同時にウエア事態汗ばまないので
快適と感じます。ただ冷感が少しゆるいど思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする