JW-631 BT冷感パワテコ  7分丈パンツ おたふく手袋 40278341

JW-631 BT冷感パワテコ  7分丈パンツ おたふく手袋 40278341 JW-631 BT冷感パワテコ  7分丈パンツ おたふく手袋 40278341

BT冷感パワテコ 7分丈パンツ

(52件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40278341 品番JW-631
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,240
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

そのまま履いちゃえ! アスリートからワーカーへ 冷感機能をプラス!スポーツやワークシーンに大活躍!
ダブつきが無く肌に密着するので動きやすい。適度なコンプレッションが身体の動きをサポート!
身体のラインに合わせて素材が伸縮!
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用によりひんやり涼しい着心地を実現。
毛細管現象により非常に高い吸汗、速乾効果も実現。
UVカット機能付き!
汗による肌とズボンの間の不快なベタつきを解消!
つっぱらず屈伸運動がしやすい7分丈。

ホワイト サイズL 混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5 機能冷感 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)84〜94 生地性能着圧、ストレッチ、吸汗速乾、接触冷感、UVカット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40717146
2021-08-13
用途:
農作業
農・林・水産業

汗のべたつきが作業の不快感がありこれを使いました。想定以上の爽快感にびっくり、2枚目を購入したいと思います。

対象商品:
40278375
2021-06-24
用途:
下着

7分丈でしたが、短いです。すぐに膝上まで上がりますね。次はLLを購入させて頂きます。

対象商品:
40278366
2020-07-14
用途:
普段着の下、バイク革パンの下、運動時
その他業種

パンツ無しでそのまま履ける感じがいい!
夏場、最高!

対象商品:
40278384
2020-06-12
用途:
春夏に日常着
不動産業

汗の吸収発散効果が高いので、さっぱり感がgood。

対象商品:
40717155
2019-07-06
用途:
やや小さい、また上が短い

175cm、85kgのデブですがW95cmなので合うはずなのですが
2サイズぐらい小さいです。W85cmぐらいならちょうどいいかも

対象商品:
40278384
2019-06-06
用途:
配達、他スポーツ時
Media Works Rakunan 様

足首までないので涼しい。ただ仕事には前開きじゃないので不向きかも?

対象商品:
40278375
2018-07-28
用途:
仕事着
卸売・小売業

ズボンとの滑りもよく 縫製もしっかりしていて、1年ぐらい3着ぐらいのローテーションで毎日はいてますが、伸びやほつれ無。 汗をかいている時の肌触りも問題なし。

対象商品:
40278366
2018-07-15
用途:
製造作業
製造業

サイズは少し大きめを買いましたが、七分丈でなく十分丈になってしまいました。
冷感はあまり感じないけど、作業ズボンが座った後に足につかないのでよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする