ユニティ
ユニティの 照明器具
ユニティの 施設・屋外照明
ユニティの 直管型LEDベースライト
直管型LED用ベースライト ベースライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40278395
品番
UVL-8741
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
入力電圧(V)
100・200
用途
屋内専用
仕様
FLR40W1灯型 V1
適合
ULL-D12**ランプ1本専用器具
タイプ
逆富士
色(本体)
白
注意
※直管型LEDランプ別売。