S-693 絹のちから メッシュ 先丸 4足組 おたふく手袋 吸汗 40278411

絹のちから メッシュ 先丸 4足組

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4足) 注文コード40278411 品番S-693
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最高級の天然素材で抜群の吸汗性を持つ絹糸を使用した贅沢品。
肌にあたる部分に絹糸を、外側に綿糸を使用し、更にポリエステルで補強するといったこだわりの製法。
これにより、肌ざわりと強度の両面を実現しました。
さらにメッシュ編みにすることで抜群の吸汗性を発散力で足ムレを解決します。

グレー 材質綿/絹/ポリエステル/ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 入数4足 特性吸汗 指タイプ先丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40278402
2022-01-19
用途:
日常生活

サイズ25-27とあるが26cmの自分にはブカブカ。
通気もよすぎ。
いつも梨地の絹の力を使っているが、まったく別物でした。
話にならない。残念。

1人が参考にしています
対象商品:
40278411
2018-11-30
用途:
作業時

はき心地も良く満足です。絹の質感が感じられて快適です

対象商品:
40278393
2018-07-26
用途:
日常
その他業種

先丸でした。間違えて購入しましたが使用してます。5本指には負けるけど爽快感は負けず劣らず!

1人が参考にしています
対象商品:
40278402
2019-07-30
用途:
作業時
製造業

夏はできるだけ涼を求めて、こちらを購入。安全靴なので普通も靴下をそんなに変わらない。

対象商品:
40278393
2017-08-07
用途:
清掃作業時
サービス業

通気性・肌感が良く、土踏まずの締まり具合もいい感じです。

対象商品:
40278402
2019-06-03
用途:
機械操作時

4枚それぞれ4回使用。すべてかかとに穴が開きました。
今まで使用してきた靴下の中でもっとも弱い。
履き心地は良いだけに残念。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
40278393
2017-07-20
用途:
清掃作業時
サービス業

涼しげで良かったです。
土踏まずまわりが締められていて気持ちいいです。

対象商品:
40278402
2016-10-14
用途:
普段
ありがとうファーム 様 (農・林・水産業)

主人用に購入しましたが メッシュは ずれやすく履きにくいみたいです。メッシュじゃないやつはいいのですが 何回も間違ってオーダーしてしまい困っています(T_T)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする