※商品仕様
ユニティ
ユニティの 照明器具
ユニティの 施設・屋外照明
ユニティの 直管型LEDベースライト
直管型LED用ベースライト ベースライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40278413
品番
UCL-8542
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
入力電圧(V)
100・200
用途
屋内専用
仕様
FLR20W1灯型 C1
適合
ULL-D06**ランプ1本専用器具
タイプ
トラフ
色(本体)
白
注意
※直管型LEDランプ別売。