ユニティ
ユニティの 照明器具
ユニティの 住宅・店舗照明
ユニティの 棚下照明
ぴたライトSOFT 棚下ディスプレイ照明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40279646
品番
UTL-9026-30
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
11.7
入力電圧(V)
ACまたはDC100
全光束(Lm)
945
色温度(K)
3000
連結数
4台可能
用途
屋内専用
調光の可否
否
注意
※給電と接続には、専用の別売コードが必要になります。TB-0107/TB-0105/TB-1106。 連結用タイプ。出力はDCとなります。