ユニティ
ユニティの 照明器具
ユニティの 住宅・店舗照明
ユニティの 棚下照明
ぴたライト 棚下ディスプレイ照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
13
注文コード
40279838
品番
UTL-9036-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
13
入力電圧(V)
ACまたはDC100
全光束(Lm)
1045
色温度(K)
5000
呼び長さ(mm)
1200
用途
屋内専用
調光の可否
否
注意
※給電と接続には、専用の別売コードが必要になります。TB-0107/TB-0105/TB-1106。単体、端用タイプ。