レバー式アーチファイル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA5 収納枚数(枚)約280(コピー用紙) 注文コード40280328 品番SGLAFA5EBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品はサイズ・収納枚数など14種類から選べます 他の種類を見る

レバーの上下で簡単にリングを開閉でき、書類の出し入れも簡単。フチ金付の為、丈夫ですべりがいいです。

サイズA5 ブルー 種類レバーファイル タイプヨコ型 収納枚数(枚)約280(コピー用紙) 穴数2 付属品紙押さえ金具 仕様背見出差し紙替え式 背幅(mm)50 寸法(縦×横)(mm)180×280 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)オレフィン素材貼表紙 グリーン購入法適合
注意
紙を綴じること以外でのご使用はしないでください。操作時にリングや紙押さえ金具部分で指などをはさまないようご注意ください。直射日光のあたる場所や高温多湿になる場所に長時間放置しないでください。お子様の手の届かない所に保存してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
社内資料の整理
卸売・小売業

便利で丈夫そうなので、購入して良かったです。背表紙の穴が便利でした。

2025-09-04
用途:
しっかりしている
木ノ下金属工業株式会社 様

愛用品です。
ただこちらの問題ですが、別の人が開ける時レバーに気づかず無理矢理あけられて壊れたことがあってショックだった。

対象商品:
40280258
2024-02-29
用途:
書類整理

しっかりした作りで問題なく使えます
一つだけ気になるのは上部が角ばっていて当たって痛かったので下部と同じか、角にカーブがついていたら良いと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする