再生紙ふせんノートミニ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 40280355 品番 P7550
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ちょっとしたメモや伝言に使いやすい75×50mmサイズのふせん。

混色(イエロー、ブルー、ピンク、グリーン) 寸法(縦×横)(mm)75×50 形状長方形 仕様普通粘着タイプ 成分水溶性のり セット内容100枚×10冊(イエロー/4冊、ブルー/2冊、ピンク/2冊、グリーン/2冊) 材質紙(再生古紙80%使用) 商品構成アソート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
事務用
教育・研究機関

目に付く所に貼る用のメモとして使用しています。大きさと色味が程よいので、たくさん貼っても邪魔になりにくい気がします。

対象商品:
40280355
2022-04-06
用途:
事務作業用
鉱業

普通の付箋。全く問題なく使えています。書き味も特に不満はありません

対象商品:
40280355
2022-04-04
用途:
事務作業用

安かったので購入しました。問題なく使用できています。

対象商品:
40280355
2021-11-09
用途:
会議
卸売・小売業

新人研修用に買いました。メーカー品と何ら遜色なく使えます。

対象商品:
40280355
2021-05-22
用途:
事務

75×75サイズでは余白が沢山でき
25×25サイズでは書ききれないとき
【ちょうど良いサイズ】です

対象商品:
40280355
2019-08-15
用途:
事務用
株式会社同仁社 様

安いのを探していたら見つけました。普段使用には十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする