P5015 再生紙ふせん見出 ハピラ 40280398

再生紙ふせん見出

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20冊)注文コード40280398品番P5015
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

重要部分のマーキングや見出し使いやすい50×15サイズ。4色アソートで色分け作業などに最適です。

混色(イエロー、ブルー、ピンク、グリーン)寸法(縦×横)(mm)50×15形状短冊形仕様普通粘着タイプ成分水溶性のりセット内容100枚×20冊(イエロー、ブルー、ピンク、グリーン/各5冊)材質紙(再生古紙80%使用)商品構成アソート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40280398
2022-10-30
用途: 書類整理の為
佐々木・プランニング建設業・工事業

再生紙利用に興味を持ちました。
4色あるので分類に便利でした。

対象商品 : 40280398
2022-10-05
用途: 事務作業用
製造業

低価格ですが、厚みもある程度あってとても使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする